曜日別特売

V Series(VQ5501)

V Series(VQ5501) - SMCV Series(VQ5501) - SMCV Series(VQ5501) - SMCV Series(VQ5501) - SMCV Series(VQ5501) - SMC
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタシール方式(1) 弾性体シール内容量1個
全14種類を絞り込む
保護構造
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
保護構造
ランプ・サージ電圧保護回路
コイル電圧(V)
ファンクション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43692032VQ5501-51-(-) 防塵(-) あり(5) DC24(-) 標準タイプ(0.95W)
16,780
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
43692048VQ5501-5W1-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(5) DC24(-) 標準タイプ(0.95W)
17,220
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692084VQ5501-51-04(-) Rc(-) 防塵(-) あり(5) DC24(-) 標準タイプ(0.95W)
20,680
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692093VQ5501-5W1-04(-) Rc(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(5) DC24(-) 標準タイプ(0.95W)
21,120
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691987VQ5501-2E-(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(2) 200AC (50/60 Hz)(-) 標準タイプ(1W)
14,950
取扱い終了
返品不可
43691996VQ5501-5E-(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(5) 24 DC(-) 標準タイプ(1W)
14,950
取扱い終了
返品不可
43692005VQ5501-1E-(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(1) 100AC (50/60 Hz)(-) 標準タイプ(1W)
14,950
取扱い終了
返品不可
43692014VQ5501-6-(-) 防塵(-) あり(6) 12 DC(-) 標準タイプ(1W)
15,250
取扱い終了
返品不可
43692023VQ5501-4-(-) 防塵(-) あり(4) 220AC (50/60 Hz)(-) 標準タイプ(1W)
15,250
取扱い終了
返品不可
43692057VQ5501-6W-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(6) 12 DC(-) 標準タイプ(1W)
15,650
取扱い終了
返品不可
43692066VQ5501-5W-Q-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(5) 24 DC(-) 標準タイプ(1W)
15,950
取扱い終了
返品不可
43692075VQ5501-2B-(-) 防塵(-) あり(2) 200AC (50/60 Hz)(-) 標準タイプ(1W)
16,250
取扱い終了
返品不可
43692102VQ5501-1W-04(-) Rc(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(1) 100AC (50/60 Hz)(-) 標準タイプ(1W)
19,200
取扱い終了
返品不可
43692118VQ5501-5W-04T(T) NPTF(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(5) 24 DC(-) 標準タイプ(1W)
19,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする