SMC
V Series(VQ5501Y)
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
タイプ
(0) プラグインサブプレート
シール方式
(1) 弾性体シール
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保護構造
ランプ・サージ電圧保護回路
コイル電圧(V)
ファンクション
CE-対応品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43692163
VQ5501Y-5-Q
CADデータダウンロード
(-) 防塵
(-) あり
(5) 24 DC
(Y) 低ワットタイプ(0.5W)
(Q) CE対応
¥
17,330
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692172
VQ5501Y-5W1
CADデータダウンロード
(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)
(-) あり
(5) DC24
(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
(-) なし
¥
17,440
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692154
VQ5501Y-5EW
CADデータダウンロード
(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
(5) 24 DC
(Y) 低ワットタイプ(0.5W)
(-) なし
¥
17,110
取扱い終了
返品不可
43692188
VQ5501Y-5B
CADデータダウンロード
(-) 防塵
(-) あり
(5) 24 DC
(Y) 低ワットタイプ(0.5W)
(-) なし
¥
18,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください