曜日別特売

V Series(VQ5551)

V Series(VQ5551) - SMCV Series(VQ5551) - SMCV Series(VQ5551) - SMCV Series(VQ5551) - SMCV Series(VQ5551) - SMCV Series(VQ5551) - SMC
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタシール方式(1) 弾性体シールCE-対応品(-) なし内容量1個
全12種類を絞り込む
ランプ・サージ電圧保護回路
コイル電圧(V)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
保護構造
リード線(m)
ランプ・サージ電圧保護回路
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43692233VQ5551-5G1-(-) 防塵(G) 0.6(-) あり(5) DC24
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692285VQ5551-5GEB1-(-) 防塵(G) 0.6(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(5) DC24
18,700
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692294VQ5551-5G1-04(-) Rc(-) 防塵(G) 0.6(-) あり(5) DC24
20,130
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692312VQ5551-1GB1-04(-) Rc(-) 防塵(G) 0.6(-) あり(1) AC100(50/60Hz)
21,230
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692337VQ5551-5HB1-04(-) Rc(-) 防塵(H) 1.5(-) あり(5) DC24
21,450
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692303VQ5551-5HW-04(-) Rc(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(H) 1.5(-) あり(5) 24 DC
18,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
43692328VQ5551-5HB-04(-) Rc(-) 防塵(H) 1.5(-) あり(5) 24 DC
19,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
43692224VQ5551-5GE-(-) 防塵(G) 0.6(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(5) 24 DC
16,000
取扱い終了
返品不可
43692242VQ5551-4G-(-) 防塵(G) 0.6(-) あり(4) 220AC (50/60 Hz)
16,300
取扱い終了
返品不可
43692258VQ5551-5GEW-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(G) 0.6(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(5) 24 DC
16,400
取扱い終了
返品不可
43692267VQ5551-5GW-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(G) 0.6(-) あり(5) 24 DC
16,700
取扱い終了
返品不可
43692276VQ5551-5HW-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(H) 1.5(-) あり(5) 24 DC
16,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43692303VQ5551-5HW-0420472236VQ5551-5HW1-04VQ5551-5HW-04 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5551 SMC 204722365ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5551SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43692328VQ5551-5HB-0443692337VQ5551-5HB1-04VQ5551-5HB-04 V Series(VQ5551) SMC 43692337V Series(VQ5551)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする