曜日別特売

V Series(VQ5600)

V Series(VQ5600) - SMCV Series(VQ5600) - SMCV Series(VQ5600) - SMCV Series(VQ5600) - SMCV Series(VQ5600) - SMCV Series(VQ5600) - SMCV Series(VQ5600) - SMC
切換方式(6) 3位置パーフェクトタイプ(0) プラグインサブプレートシール方式(0) メタルシール内容量1個
全10種類を絞り込む
保護構造
コイル電圧(V)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
保護構造
ランプ・サージ電圧保護回路
コイル電圧(V)
ファンクション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43692364VQ5600-51-(-) 防塵(-) あり(5) DC24(-) 標準タイプ(0.95W)
34,210
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
43692382VQ5600-1W1-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(1) AC100(50/60Hz)(-) 標準タイプ(0.95W)
34,650
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692398VQ5600-5W1-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(5) DC24(-) 標準タイプ(0.95W)
34,650
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
43692416VQ5600-5CW1-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(5) DC24(-) 標準タイプ(0.95W)
36,740
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692425VQ5600-51-04(-) Rc(-) 防塵(-) あり(5) DC24(-) 標準タイプ(0.95W)
38,120
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692434VQ5600-5W1-04(-) Rc(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(5) DC24(-) 標準タイプ(0.95W)
38,560
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692373VQ5600-5-Q-(-) 防塵(-) あり(5) 24 DC(-) 標準タイプ(1W)
31,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
43692346VQ5600-1E-(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(1) 100AC (50/60 Hz)(-) 標準タイプ(1W)
30,800
取扱い終了
返品不可
43692355VQ5600-5E-Q-(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(5) 24 DC(-) 標準タイプ(1W)
31,100
取扱い終了
返品不可
43692407VQ5600-6W-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(6) 12 DC(-) 標準タイプ(1W)
31,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43692373VQ5600-5-Q20472419VQ5600-51-QVQ5600-5-Q 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5600 SMC 204724195ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5600SMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする