SMC
V Series(VQ5601)
切換方式
(6) 3位置パーフェクト
タイプ
(0) プラグインサブプレート
シール方式
(1) 弾性体シール
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
CE-対応品
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
保護構造
コイル電圧(V)
ファンクション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43692477
VQ5601-51
CADデータダウンロード
-
(-) 防塵
(5) DC24
(-) 標準タイプ(0.95W)
¥
33,170
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692486
VQ5601-5W1
CADデータダウンロード
-
(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)
(5) DC24
(-) 標準タイプ(0.95W)
¥
33,610
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43692504
VQ5601-5W1-04
CADデータダウンロード
(-) Rc
(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)
(5) DC24
(-) 標準タイプ(0.95W)
¥
37,510
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692495
VQ5601-1B
CADデータダウンロード
-
(-) 防塵
(1) 100AC (50/60 Hz)
(-) 標準タイプ(1W)
¥
31,150
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください