曜日別特売

V Series(VQ5651)

V Series(VQ5651) - SMCV Series(VQ5651) - SMCV Series(VQ5651) - SMCV Series(VQ5651) - SMC
切換方式(6) 3位置パーフェクトシール方式(1) 弾性体シールCE-対応品(-) なし内容量1個
全9種類を絞り込む
保護構造
ランプ・サージ電圧保護回路
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
保護構造
リード線(m)
ランプ・サージ電圧保護回路
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43692644VQ5651-5GE1-04(-) Rc(-) 防塵(G) 0.6(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(5) DC24
35,040
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692653VQ5651-5G1-04(-) Rc(-) 防塵(G) 0.6(-) あり(5) DC24
35,370
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692678VQ5651-5GW1-04(-) Rc(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(G) 0.6(-) あり(5) DC24
35,810
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43692626VQ5651-1HW-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(H) 1.5(-) あり(1) 100AC (50/60 Hz)
30,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
43692662VQ5651-5GW-04(-) Rc(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(G) 0.6(-) あり(5) 24 DC
32,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
43692608VQ5651-1H-(-) 防塵(H) 1.5(-) あり(1) 100AC (50/60 Hz)
30,350
取扱い終了
返品不可
43692617VQ5651-5HEW-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(H) 1.5(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(5) 24 DC
30,450
取扱い終了
返品不可
43692635VQ5651-5HEB-(-) 防塵(H) 1.5(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(5) 24 DC
31,050
取扱い終了
返品不可
43692687VQ5651-1HW-04(-) Rc(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(H) 1.5(-) あり(1) 100AC (50/60 Hz)
32,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43692626VQ5651-1HW20472708VQ5651-1HW1VQ5651-1HW 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5651 SMC 204727085ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5651SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43692662VQ5651-5GW-0443692678VQ5651-5GW1-04VQ5651-5GW-04 V Series(VQ5651) SMC 43692678V Series(VQ5651)SMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする