SMC
VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1100)
切換方式
(1) 2位置シングル
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
ファンクション
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ・サージ電圧保護回路
コイル電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43704772
VQC1100-5E1
CADデータダウンロード
(E) なし
(5) DC24
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704788
VQC1100-61
CADデータダウンロード
(-) あり
(6) DC12
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください