SMC
VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1100N)
切換方式
(1) 2位置シングル
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
ファンクション
(N) 標準タイプ + マイナス コモン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル電圧(V)
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43704937
VQC1100N-61
CADデータダウンロード
(6) DC12
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704946
VQC1100N-5B1
CADデータダウンロード
(5) DC24
(B) ロック式(要工具形)
¥
9,240
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43704955
VQC1100N-5C1
CADデータダウンロード
(5) DC24
(C) ロック式(手動形)
¥
9,240
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704964
VQC1100N-5D1
CADデータダウンロード
(5) DC24
(D) スライド形ロック式(手動形)
¥
9,570
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください