SMC
VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1200NR)
切換方式
(2) 2位置ダブル
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
ファンクション
(NR) 標準タイプ + マイナス コモン + 外部パイロット
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル電圧(V)
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43705278
VQC1200NR-51
CADデータダウンロード
(5) DC24
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
¥
12,210
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43705287
VQC1200NR-61
CADデータダウンロード
(6) DC12
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
¥
12,210
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43705296
VQC1200NR-5C1
CADデータダウンロード
(5) DC24
(C) ロック式(手動形)
¥
13,310
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください