曜日別特売

VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2101B)

VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2101B) - SMC
切換方式(1) 2位置シングルシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ファンクション(B) 高速応答タイプ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ・サージ電圧保護回路
コイル電圧(V)
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43706626VQC2101B-6E1(E) なし(6) DC12(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43706635VQC2101B-5E1(E) なし(5) DC24(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43706644VQC2101B-5D1(-) あり(5) DC24(D) スライド形ロック式(手動形)
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする