SMC
V Series(VQC2A01NY)
切換方式
4位置デュアル3ポート弁
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43707868
VQC2A01NY-6
DC12
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43707877
VQC2A01NY-5C
DC24
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください