SMC
V Series(VQC4100)
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気・不活性ガス
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(-) 標準(0.95W)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
切換方式
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43708035
VQC4100-5E1
CADデータダウンロード
-
-
(1) 2位置シングル ダブル配線
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
¥
10,620
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708044
VQC4100-51
CADデータダウンロード
-
-
(1) 2位置シングル ダブル配線
(-) あり
(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43708053
VQC4100-5B1
CADデータダウンロード
-
-
(1) 2位置シングル ダブル配線
(-) あり
(B) ロック式(要工具形)
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43708062
VQC4100-5C1
CADデータダウンロード
-
-
(1) 2位置シングル ダブル配線
(-) あり
(C) ロック式(手動形)
¥
11,390
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708078
VQC4100-51-02
CADデータダウンロード
(-) Rc
(02) 1/4
(1) 2位置シングル
(-) あり
(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
¥
14,630
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708087
VQC4100-51-03
CADデータダウンロード
(-) Rc
(03) 3/8
(1) 2位置シングル
(-) あり
(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
¥
14,630
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください