曜日別特売

V Series(VQC4101)

V Series(VQC4101) - SMCV Series(VQC4101) - SMCV Series(VQC4101) - SMCV Series(VQC4101) - SMCV Series(VQC4101) - SMCV Series(VQC4101) - SMC
シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) あり内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
コイル電圧(V)
ファンクション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43708132VQC4101-51(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24(-) 標準(0.95W)
9,740
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
43708148VQC4101-6(1) 2位置シングル(6) DC12(-) 標準タイプ(1W)
9,740
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708157VQC4101-5B1(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24(-) 標準(0.95W)
10,290
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
43708166VQC4101-6B(1) 2位置シングル(6) DC12(-) 標準タイプ(1W)
10,290
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708175VQC4101-5C1(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24(-) 標準(0.95W)
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする