曜日別特売

VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1121B)

VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1121B) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
切換方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43712217VQZ1121B-5G1-M5-QA、Bポート:(M5) M5ねじ(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
43712226VQZ1121B-6L1-M5A、Bポート:(M5) M5ねじ(1) 2位置シングル ダブル配線(6) DC12
6,490
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43712235VQZ1121B-5MO1-M5-FA、Bポート:(M5) M5ねじ(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
6,490
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43712244VQZ1121B-5G1-M5-F-QA、Bポート:(M5) M5ねじ(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43712253VQZ1121B-5LO1-M5-QA、Bポート:(M5) M5ねじ(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43712262VQZ1121B-5L1-M5-QA、Bポート:(M5) M5ねじ(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
43712278VQZ1121B-5LJ1-M5-QM52位置シングルDC24
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
43712287VQZ1121B-5LO1-N7A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43712296VQZ1121B-5G1-C4-QA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43712305VQZ1121B-5LO1-C4-QA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43712314VQZ1121B-5M1-C6-QA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
7,540
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43712323VQZ1121B-5MJ1-C6-QΦ6用ワンタッチ管継手2位置シングルDC24
7,540
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43712332VQZ1121B-5M1-C4-QA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
7,540
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43712348VQZ1121B-5LJ1-C6-QΦ6用ワンタッチ管継手2位置シングルDC24
7,540
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43712357VQZ1121B-5LJ1-C4-QΦ4用ワンタッチ管継手2位置シングルDC24
7,540
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43712366VQZ1121B-5M1-C6-F-QA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43712375VQZ1121B-5MOB1-C6-FA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43712384VQZ1121B-5LOB1-C4-QA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43712393VQZ1121B-5LB1-C4-QA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする