SMC
VQZ1_5_VALVE - ベース配管形バルブ(VQZ1150BR)
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
ファンクション
(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
規格
コイル電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43714703
VQZ1150BR-5G1-Q
CADデータダウンロード
(G) グロメット (DC仕様)
(Q) CE対応品
(5) DC24
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714712
VQZ1150BR-5L1
CADデータダウンロード
(L) L形プラグコネクタ リード線付
(-) なし
(5) DC24
¥
7,540
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714728
VQZ1150BR-5MO1-Q
CADデータダウンロード
(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし
(Q) CE対応品
(5) DC24
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714737
VQZ1150BR-6L1-Q
CADデータダウンロード
(L) L形プラグコネクタ リード線付
(Q) CE対応品
(6) DC12
¥
7,870
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714746
VQZ1150BR-5L1-Q
CADデータダウンロード
(L) L形プラグコネクタ リード線付
(Q) CE対応品
(5) DC24
¥
7,870
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください