V Series(VQZ1150R)

V Series(VQZ1150R) - SMCV Series(VQZ1150R) - SMCV Series(VQZ1150R) - SMCV Series(VQZ1150R) - SMCV Series(VQZ1150R) - SMCV Series(VQZ1150R) - SMCV Series(VQZ1150R) - SMCV Series(VQZ1150R) - SMC
使用流体空気切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線ポート数5シール方式(0) メタルシールファンクション(R) 外部パイロット内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
コイル電圧(V)
リード線取出方法
ねじの種類
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43714868VQZ1150R-5LO15(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし-(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714877VQZ1150R-6L15(6) DC12(L) L形プラグコネクタ リード線付-(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714886VQZ1150R-5GB15(5) DC24(G) グロメット (DC仕様)-(B) ロック式 (要工具型)
7,540
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714895VQZ1150R-5LO1-Q5(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし-(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714904VQZ1150R-5MO1-015(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
8,690
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714913VQZ1150R-6M1-015(6) DC12(M) M形プラグコネクタ リード線付(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714922VQZ1150R-5GB1-015(5) DC24(G) グロメット (DC仕様)(-) Rc(B) ロック式 (要工具型)
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする