VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1320B)

VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1320B) - SMC
使用流体空気切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(0) メタルシールコイル電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)ファンクション(B) 高速応答タイプ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
管接続口径
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43717503VQZ1320B-5LO1-M5-Q5(LO) L形プラグコネクタ コネクタなしA、Bポート:(M5) M5ねじ(Q) CE対応品
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717512VQZ1320B-5LO1-C45(LO) L形プラグコネクタ コネクタなしA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) なし
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717528VQZ1320B-5L1-C45(L) L形プラグコネクタ リード線付A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) なし
12,540
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717537VQZ1320B-5M1-C3-Q5(M) M形プラグコネクタ リード線付A、Bポート:(C3) Φ3.2ワンタッチ管継手(Q) CE対応品
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする