SMC
VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1521)
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(-) 標準
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
CE-対応品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43718447
VQZ1521-5G1-N7
CADデータダウンロード
A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
(G) グロメット (DC仕様)
(-) なし
¥
10,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43718456
VQZ1521-5LO1-C4-Q
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし
(Q) CE対応品
¥
11,610
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43718465
VQZ1521-5M1-N7-Q
CADデータダウンロード
A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
(M) M形プラグコネクタ リード線付
(Q) CE対応品
¥
11,940
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください