SMC
VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1521B)
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
CE-対応品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43718474
VQZ1521B-5G1-C6
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(G) グロメット (DC仕様)
(-) なし
¥
10,950
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43718483
VQZ1521B-5L1-C6-Q
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(L) L形プラグコネクタ リード線付
(Q) CE対応品
¥
12,160
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43718492
VQZ1521B-5L1-C4-Q
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(L) L形プラグコネクタ リード線付
(Q) CE対応品
¥
12,160
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください