曜日別特売

VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1821)

VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1821) - SMC
切換方式
(8) 混載用3ポート N.C.
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
ファンクション
(-) 標準
内容量
1個
全10種類を絞り込む
コイル電圧(V)
管接続口径
リード線取出方法
手動操作方式
10種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
手動操作方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43718587VQZ1821-5G1-M5-QA、Bポート:(M5) M5ねじ(G) グロメット (DC仕様)(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(5) DC24
¥6,270
¥5,498
¥6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43718596VQZ1821-5G1-N7A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(G) グロメット (DC仕様)(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(5) DC24
¥6,660
¥5,998
¥6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43718605VQZ1821-5LOB1-M5A、Bポート:(M5) M5ねじ(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし(B) ロック式 (要工具型)(5) DC24
¥6,770
¥6,198
¥6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
43718614VQZ1821-5M1-N7A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(M) M形プラグコネクタ リード線付(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(5) DC24
¥7,100
¥6,498
¥7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43718623VQZ1821-5M1-N1A、Bポート:(N1) Φ1/8ワンタッチ管継手(M) M形プラグコネクタ リード線付(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(5) DC24
¥7,100
¥6,498
¥7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43718632VQZ1821-1M1-C4A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(M) M形プラグコネクタ リード線付(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(1) AC100 (50/60Hz)
¥7,100
¥6,498
¥7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43718648VQZ1821-5LO1-C4-QA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(5) DC24
¥7,260
¥6,698
¥7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43718657VQZ1821-5M1-N1-QA、Bポート:(N1) Φ1/8ワンタッチ管継手(M) M形プラグコネクタ リード線付(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(5) DC24
¥7,430
¥6,698
¥7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43718666VQZ1821-5M1-C6-QA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(M) M形プラグコネクタ リード線付(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(5) DC24
¥7,430
¥6,698
¥7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43718675VQZ1821-5MOB1-C4-QA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし(B) ロック式 (要工具型)(5) DC24
¥7,810
¥6,998
¥7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする