SMC
VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1821B)
切換方式
(8) 混載用3ポート N.C.
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43718684
VQZ1821B-5M1-M5
CADデータダウンロード
A、Bポート:(M5) M5ねじ
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43718693
VQZ1821B-5LO1-C4-Q
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください