VQZ1821B-5M1-M5 VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1821B) SMC 43718684

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1821B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径A、Bポート:(M5) M5ねじ
A、Bポート:(M5) M5ねじ
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付
(M) M形プラグコネクタ リード線付
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし
内容量1個注文コード43718684品番VQZ1821B-5M1-M5
参考基準価格(税別)¥6,490販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998
管接続口径
A、Bポート:(M5) M5ねじ
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ リード線付
切換方式
(8) 混載用3ポート N.C.
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
CE-対応品
(-) なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする