曜日別特売

VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2120B)

VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2120B) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
全40種類を絞り込む
コイル電圧(V)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43720827VQZ2120B-5LO1-M5(-) RcA、Bポート:(M5) M5ねじ(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
7,540
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720836VQZ2120B-5M1-M5(-) RcA、Bポート:(M5) M5ねじ(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720845VQZ2120B-5YO1-M5-Q(-)Rc-(1)2位置シングル(5)DC24
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720854VQZ2120B-5M1-M5-F(-) RcA、Bポート:(M5) M5ねじ(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720863VQZ2120B-5G1-C4(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720872VQZ2120B-5L1-M5-Q(-) RcA、Bポート:(M5) M5ねじ(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720888VQZ2120B-5G1-C4-F(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720897VQZ2120B-5YO1-N7T(T)NPTF-(1)2位置シングル(5)DC24
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720906VQZ2120B-5G1-C6-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720915VQZ2120B-5MJ1-C6-Φ6用ワンタッチ管継手2位置シングルDC24
8,420
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720924VQZ2120B-5L1-C4(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
8,420
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720933VQZ2120B-5L1-C6F(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
8,420
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720942VQZ2120B-5YO1-C4F-Q(F)G-(1)2位置シングル(5)DC24
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720958VQZ2120B-5YO1-C6-Q(-)Rc-(1)2位置シングル(5)DC24
8,470
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
43720967VQZ2120B-5Y1-C4(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
8,530
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720976VQZ2120B-5LO1-C6F-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720985VQZ2120B-5MO1-C6F-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720994VQZ2120B-5YO1-C6F-F-Q(F)G-(1)2位置シングル(5)DC24
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721003VQZ2120B-5YO1-C6-F-Q(-)Rc-(1)2位置シングル(5)DC24
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721012VQZ2120B-5YO1-C4-F-Q(-)Rc-(1)2位置シングル(5)DC24
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721028VQZ2120B-5YOB1-C6(-)Rc-(1)2位置シングル(5)DC24
8,690
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721037VQZ2120B-5YS1-C6(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
8,690
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721046VQZ2120B-5MO1-C6-F-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
8,750
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721055VQZ2120B-5LJ1-C6F-Q-Φ6用ワンタッチ管継手2位置シングルDC24
8,750
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721064VQZ2120B-5LJ1-C4F-Q-Φ4用ワンタッチ管継手2位置シングルDC24
8,750
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721073VQZ2120B-5M1-C6-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
8,750
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721082VQZ2120B-5Y1-C6F-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721098VQZ2120B-5Y1-C6-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721107VQZ2120B-5LB1-C6(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721116VQZ2120B-5YOB1-C6F-Q(F)G-(1)2位置シングル(5)DC24
9,020
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721125VQZ2120B-5Y1-C6-F-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
9,020
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721134VQZ2120B-5Y1-C6F-F-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
9,020
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721143VQZ2120B-5YB1-C6(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721152VQZ2120B-5YZ1-M5-F-Q(-) RcA、Bポート:(M5) M5ねじ(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721168VQZ2120B-5MB1-C6-F(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721177VQZ2120B-5MJB1-C6F-Q-Φ6用ワンタッチ管継手2位置シングルDC24
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721186VQZ2120B-5YB1-C6F-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
9,410
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721195VQZ2120B-5YB1-N7-Q(-) RcA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
9,410
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721204VQZ2120B-5YZ1-N7T-F(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721213VQZ2120B-5YZ1-C6F-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする