| 43721317 | VQZ2120K-5LO1-M5 | (-) Rc | A、Bポート:(M5) M5ねじ | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (LO) L形プラグコネクタ コネクタなし | (0) メタルシール | | |
|
| 43721326 | VQZ2120K-6G1-N7T | (T) NPTF | A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (G) グロメット (DC仕様) | (0) メタルシール | | |
|
| 43721335 | VQZ2120K-5YO1-N7T | (T)NPTF | - | (1)2位置シングル | (YO)DIN形ターミナルコネクタなし | (0)メタルシール | | |
|
| 43721344 | VQZ2120K-5YO1-C6F | (F)G | - | (1)2位置シングル | (YO)DIN形ターミナルコネクタなし | (0)メタルシール | | |
|
| 43721353 | VQZ2120K-5YO1-C4F | (F)G | - | (1)2位置シングル | (YO)DIN形ターミナルコネクタなし | (0)メタルシール | | |
|
| 43721362 | VQZ2120K-5LB1-M5 | (-) Rc | A、Bポート:(M5) M5ねじ | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (L) L形プラグコネクタ リード線付 | (0) メタルシール | | |
|
| 43721378 | VQZ2120K-5LO1-C6-F | (-) Rc | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (LO) L形プラグコネクタ コネクタなし | (0) メタルシール | | |
|
| 43721387 | VQZ2120K-5YO1-C6F-Q | (F)G | - | (1)2位置シングル | (YO)DIN形ターミナルコネクタなし | (0)メタルシール | | |
|
| 43721396 | VQZ2120K-5YO1-C4F-Q | (F)G | - | (1)2位置シングル | (YO)DIN形ターミナルコネクタなし | (0)メタルシール | | |
|
| 43721405 | VQZ2120K-5YO1-C6-Q | (-)Rc | - | (1)2位置シングル | (YO)DIN形ターミナルコネクタなし | (0)メタルシール | | |
|
| 43721414 | VQZ2120K-5LO1-C6-Q | (-) Rc | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (LO) L形プラグコネクタ コネクタなし | (0) メタルシール | | |
|
| 43721423 | VQZ2120K-5YO1-C4-F-Q | (-)Rc | - | (1)2位置シングル | (YO)DIN形ターミナルコネクタなし | (0)メタルシール | | |
|
| 43721432 | VQZ2120K-6YB1-M5-Q | (-) Rc | A、Bポート:(M5) M5ねじ | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (Y) DINターミナル | (0) メタルシール | | |
|
| 43721448 | VQZ2120K-5GB1-C6-F | (-) Rc | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (G) グロメット (DC仕様) | (0) メタルシール | | |
|
| 43721457 | VQZ2120K-5Y1-C6-F | (-) Rc | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (Y) DINターミナル | (0) メタルシール | | |
|
| 43721466 | VQZ2120K-5YS1-C6 | (-) Rc | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (YS) DINターミナル | (0) メタルシール | | |
|
| 43721475 | VQZ2120K-6L1-C6-Q | (-) Rc | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (L) L形プラグコネクタ リード線付 | (0) メタルシール | | |
|
| 43721484 | VQZ2120K-5MOB1-C4 | (-) Rc | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (MO) M形プラグコネクタ コネクタなし | (0) メタルシール | | |
|
| 43721493 | VQZ2120K-5MB1-C4 | (-) Rc | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (M) M形プラグコネクタ リード線付 | (0) メタルシール | | |
|
| 43721502 | VQZ2120K-5YZ1-C4 | (-) Rc | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (YZ) DINターミナル | (0) メタルシール | | |
|
| 43721518 | VQZ2120K-5YZB1-C6-F | (-) Rc | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (1) 2位置シングル ダブル配線 | (YZ) DINターミナル | (0) メタルシール | | |
|