VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2120KR)

VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2120KR) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
シール方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43721527VQZ2120KR-5YO1-C6F-Q(F)G-(1)2位置シングル(YO)DIN形ターミナルコネクタなし(0)メタルシール
8,690
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721536VQZ2120KR-6YO1-C4-Q(-)Rc-(1)2位置シングル(YO)DIN形ターミナルコネクタなし(0)メタルシール
8,690
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721545VQZ2120KR-6YO1-C6F-Q(F)G-(1)2位置シングル(YO)DIN形ターミナルコネクタなし(0)メタルシール
8,690
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721554VQZ2120KR-5L1-C6-F(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(L) L形プラグコネクタ リード線付(0) メタルシール
8,800
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43721563VQZ2120KR-5L1-C4-F(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(L) L形プラグコネクタ リード線付(0) メタルシール
8,800
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする