曜日別特売

VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ212KR)

VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ212KR) - SMC
切換方式(1) N.C. メタルシールポート数3ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)ファンクション(KR) 高圧タイプ・外部パイロット内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
規格
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43723758VQZ212KR-5M1-M5(M5) M5ねじ(M) M形プラグコネクタ リード線付(-) なし(5) DC24
7,480
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723767VQZ212KR-5M1-C6(C6) o6用ワンタッチ管継手(M) M形プラグコネクタ リード線付(-) なし(5) DC24
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723776VQZ212KR-6L1-C6-Q(C6) o6用ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ リード線付(Q) CE対応品(6) DC12
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする