VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2220BR)

VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2220BR) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
シール方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43727748VQZ2220BR-5G1-C6(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル(G) グロメット (DC仕様)(0) メタルシール
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727757VQZ2220BR-5YO1-C6(-)Rc-(2)2位置ダブル(YO)DIN形ターミナルコネクタなし(0)メタルシール
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727766VQZ2220BR-5LO1-C6(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし(0) メタルシール
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727775VQZ2220BR-5YO1-C6-Q(-)Rc-(2)2位置ダブル(YO)DIN形ターミナルコネクタなし(0)メタルシール
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727784VQZ2220BR-5YO1-C6F-Q(F)G-(2)2位置ダブル(YO)DIN形ターミナルコネクタなし(0)メタルシール
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43727793VQZ2220BR-5Y1-C6-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル(Y) DINターミナル(0) メタルシール
12,490
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする