曜日別特売

VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ222B)

VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ222B) - SMC
ポート数3使用流体空気内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43728414VQZ222B-5YO1-C6-Φ6用ワンタッチ管継手N.O.DC24
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43728423VQZ222B-5L1-C6(-) Rc(C6) o6用ワンタッチ管継手(2) N.O. メタルシール(5) DC24
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43728432VQZ222B-5YO1-C6F-Q-Φ6用ワンタッチ管継手N.O.DC24
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43728448VQZ222B-5LJ1-C6F-Q-Φ6用ワンタッチ管継手N.O.DC24
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43728457VQZ222B-5YZ1-C6(-) Rc(C6) o6用ワンタッチ管継手(2) N.O. メタルシール(5) DC24
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする