SMC
VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2250KR)
ねじの種類
(-) Rc
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(KR) 高圧・外部パイロットタイプ
CE-対応品
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43729218
VQZ2250KR-5M1-01
CADデータダウンロード
(01) 1/8
(M) M形プラグコネクタ リード線付
¥
12,650
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43729227
VQZ2250KR-5M1-02
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(M) M形プラグコネクタ リード線付
¥
12,650
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43729236
VQZ2250KR-5YZ1-02
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(YZ) DINターミナル
¥
14,520
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください