曜日別特売

VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2351)

VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2351) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
切換方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43732632VQZ2351-5YOW1--(3)3位置クローズドセンタ(5)DC24
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43732648VQZ2351-5LO1-Q--(3)3位置クローズドセンタ(5)DC24
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43732657VQZ2351-5MO1-Q--(3)3位置クローズドセンタ(5)DC24
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43732666VQZ2351-5LJ1-Q--3位置クローズドセンタDC24
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43732675VQZ2351-5L1-Q--(3)3位置クローズドセンタ(5)DC24
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43732684VQZ2351-5YOB1-Q--(3)3位置クローズドセンタ(5)DC24
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43732693VQZ2351-5YOSB1--(3)3位置クローズドセンタ(5)DC24
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43732702VQZ2351-5LO1-02T(T) NPTF(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43732718VQZ2351-5YO1-02F-Q(F)G(02)1/4(3)3位置クローズドセンタ(5)DC24
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43732727VQZ2351-5L1-01T(T) NPTF(01) 1/8(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43732736VQZ2351-3M1-02(-) Rc(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ(3) AC110/AC115 (50/60Hz)
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43732745VQZ2351-5L1-02T(T) NPTF(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43732754VQZ2351-5MJ1-01Rc-3位置クローズドセンタDC24
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43732763VQZ2351-5YSB1--(3)3位置クローズドセンタ(5)DC24
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43732772VQZ2351-5M1-02-Q(-) Rc(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43732788VQZ2351-1Y1-01-Q(-) Rc(01) 1/8(3) 3位置クローズドセンタ(1) AC100 (50/60Hz)
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43732797VQZ2351-5YBW1-02(-) Rc(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43732806VQZ2351-5YZ1-01T(T) NPTF(01) 1/8(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43732815VQZ2351-4YZ1-01(-) Rc(01) 1/8(3) 3位置クローズドセンタ(4) AC220/AC230 (50/60Hz)
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする