曜日別特売

VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2420R)

VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2420R) - SMC
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5シール方式(0) メタルシールねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)ファンクション(R) 外部パイロット仕様内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43734084VQZ2420R-2LO1-M5A、Bポート:(M5) M5ねじ(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし(2) AC200 (50/60Hz)
12,490
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43734093VQZ2420R-5LO1-M5A、Bポート:(M5) M5ねじ(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし(5) DC24
12,490
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43734102VQZ2420R-5M1-M5-QA、Bポート:(M5) M5ねじ(M) M形プラグコネクタ リード線付(5) DC24
13,150
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43734118VQZ2420R-5L1-C6A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ リード線付(5) DC24
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする