SMC
VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ242B)
ポート数
3
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
コイル電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43734285
VQZ242B-5YO1-C6F-Q
-
Φ6用ワンタッチ管継手
N.O.
DC24
¥
7,040
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43734294
VQZ242B-5LJ1-C6F-Q
-
Φ6用ワンタッチ管継手
N.O.
DC24
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43734303
VQZ242B-5MJ1-C6-Q
-
Φ6用ワンタッチ管継手
N.O.
DC24
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43734312
VQZ242B-5MJ1-C6F-F-Q
-
Φ6用ワンタッチ管継手
N.O.
DC24
¥
7,480
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43734328
VQZ242B-5YZW1-M5-F
CADデータダウンロード
(-) Rc
(M5) M5ねじ
(4) N.O. 弾性体シール
(5) DC24
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください