曜日別特売

VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2820K)

VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2820K) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
シール方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43735484VQZ2820K-5YO1-C4(-)Rc-(8)混載用3ポートN.C.(YO)DIN形ターミナルコネクタなし(0)メタルシール
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43735493VQZ2820K-5YO1-C4-Q(-)Rc-(8)混載用3ポートN.C.(YO)DIN形ターミナルコネクタなし(0)メタルシール
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
43735502VQZ2820K-5YO1-C4F-Q(F)G-(8)混載用3ポートN.C.(YO)DIN形ターミナルコネクタなし(0)メタルシール
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
43735518VQZ2820K-5LB1-C6(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(8) 混載用3ポート N.C.(L) L形プラグコネクタ リード線付(0) メタルシール
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする