| 43735536 | VQZ2821-5M1-C6F | (F) G | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (M) M形プラグコネクタ リード線付 | (-) ノンロックプッシュ式 (要工具型) | (5) DC24 | | |
|
| 43735545 | VQZ2821-3Y1-N7T | (T) NPTF | A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 | (Y) DINターミナル | (-) ノンロックプッシュ式 (要工具型) | (3) AC110/AC115 (50/60Hz) | | |
|
| 43735554 | VQZ2821-5LO1-C6-Q | (-) Rc | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (LO) L形プラグコネクタ コネクタなし | (-) ノンロックプッシュ式 (要工具型) | (5) DC24 | | |
|
| 43735563 | VQZ2821-5YZ1-M5 | (-) Rc | A、Bポート:(M5) M5ねじ | (YZ) DINターミナル | (-) ノンロックプッシュ式 (要工具型) | (5) DC24 | | |
|
| 43735572 | VQZ2821-5LB1-C4 | (-) Rc | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (L) L形プラグコネクタ リード線付 | (B) ロック式 (要工具型) | (5) DC24 | | |
|
| 43735588 | VQZ2821-5MB1-C4 | (-) Rc | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (M) M形プラグコネクタ リード線付 | (B) ロック式 (要工具型) | (5) DC24 | | |
|
| 43735597 | VQZ2821-5YZ1-C6-Q | (-) Rc | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (YZ) DINターミナル | (-) ノンロックプッシュ式 (要工具型) | (5) DC24 | | |
|