SMC
V Series(VQZ2850)
切換方式
(8)混載用3ポートN.C.
ポート数
5
シール方式
(0)メタルシール
使用流体
空気
コイル電圧(V)
(5)DC24
ファンクション
(-)標準タイプ
CE-対応品
(Q)CE対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
手動操作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43735624
VQZ2850-5L1-Q
CADデータダウンロード
(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43735633
VQZ2850-5MOB1-Q
CADデータダウンロード
(MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
(B)ロック式(要工具型)
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください