SMC
VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2850B)
接続口径
(02) 1/4
リード線取出方法
(YZ) DINターミナル
切換方式
(8) 混載用3ポート N.C.
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
CE-対応品
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43735642
VQZ2850B-5YZ1-02
CADデータダウンロード
¥
10,180
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください