SMC
V Series(VQZ2851B)
切換方式
(8)混載用3ポートN.C.
ポート数
5
シール方式
(1)弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
コイル電圧(V)
(5)DC24
ファンクション
(B)高速応答タイプ
CE-対応品
(Q)CE対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43735807
VQZ2851B-5LO1-Q
CADデータダウンロード
-
-
(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
¥
7,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43735816
VQZ2851B-5YOW1-Q
CADデータダウンロード
-
-
(YO)DIN形ターミナルコネクタなし
¥
7,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43735825
VQZ2851B-5YOW1-01F-Q
CADデータダウンロード
(F)G
(01)1/8
(YO)DIN形ターミナルコネクタなし
¥
8,690
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください