SMC
VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2951)
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
切換方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43735992
VQZ2951-5YO1
CADデータダウンロード
-
-
(9)混載用3ポートN.O.
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43736008
VQZ2951-3YZW1-02
CADデータダウンロード
(-) Rc
(02) 1/4
(9) 混載用3ポート N.O.
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください