曜日別特売

V Series(VQZ3120K)

V Series(VQZ3120K) - SMCV Series(VQZ3120K) - SMCV Series(VQZ3120K) - SMCV Series(VQZ3120K) - SMCV Series(VQZ3120K) - SMCV Series(VQZ3120K) - SMCV Series(VQZ3120K) - SMCV Series(VQZ3120K) - SMC
使用流体空気切換方式(1)2位置シングルポート数5シール方式(0)メタルシールファンクション(K)高圧タイプ内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
コイル電圧(V)
リード線取出方法
ポート管接続口径
ねじの種類
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43739072VQZ3120K-5YO1-02F5(5)DC24(YO)DIN形ターミナルコネクタなし【A・B】(02)Rc1/4(F)G(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
43739088VQZ3120K-5YO1-02T5(5)DC24(YO)DIN形ターミナルコネクタなし【A・B】(02)Rc1/4(T)NPTF(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
43739097VQZ3120K-5G1-02-F5(5)DC24(G)グロメット(DC仕様)【A・B】(02)Rc1/4(-)Rc(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
8,090
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
43739106VQZ3120K-5LO1-025(5)DC24(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付【A・B】(02)Rc1/4(-)Rc(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
8,090
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
43739115VQZ3120K-5YO1-02F-Q5(5)DC24(YO)DIN形ターミナルコネクタなし【A・B】(02)Rc1/4(F)G(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
8,310
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
43739124VQZ3120K-5YO1-02-Q5(5)DC24(YO)DIN形ターミナルコネクタなし【A・B】(02)Rc1/4(-)Rc(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
8,310
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
43739133VQZ3120K-5Y1-02T5(5)DC24(Y)DINターミナル【A・B】(02)Rc1/4(T)NPTF(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
8,360
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
43739142VQZ3120K-5MO1-02F-Q5(5)DC24(MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付【A・B】(02)Rc1/4(F)G(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
8,420
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
43739158VQZ3120K-6MO1-02F-Q5(6)DC12(MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付【A・B】(02)Rc1/4(F)G(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
43739167VQZ3120K-5L1-02F-Q5(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付【A・B】(02)Rc1/4(F)G(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
8,580
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
43739176VQZ3120K-5M1-02-Q5(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付【A・B】(02)Rc1/4(-)Rc(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
8,580
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
43739185VQZ3120K-5YO1-C85(5)DC24(YO)DIN形ターミナルコネクタなし【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手(-)Rc(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
8,690
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43739194VQZ3120K-5Y1-02-Q5(5)DC24(Y)DINターミナル【A・B】(02)Rc1/4(-)Rc(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
8,690
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43739203VQZ3120K-5YOSB1-025(5)DC24(YOS)DIN形ターミナルコネクタなし(DC仕様)サージ電圧保護回路付【A・B】(02)Rc1/4(-)Rc(B)ロック式(要工具型)
8,690
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43739212VQZ3120K-5Y1-02F-Q5(5)DC24(Y)DINターミナル【A・B】(02)Rc1/4(F)G(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
8,690
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43739228VQZ3120K-5LB1-025(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付【A・B】(02)Rc1/4(-)Rc(B)ロック式(要工具型)
8,800
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43739237VQZ3120K-5YOB1-02F-Q5(5)DC24(YO)DIN形ターミナルコネクタなし【A・B】(02)Rc1/4(F)G(B)ロック式(要工具型)
8,860
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43739246VQZ3120K-5Y1-02-F-Q5(5)DC24(Y)DINターミナル【A・B】(02)Rc1/4(-)Rc(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
43739255VQZ3120K-5M1-C105(5)DC24(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付【A・B】(C10)Φ10ワンタッチ管継手(-)Rc(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
43739264VQZ3120K-5YOSB1-02-Q5(5)DC24(YOS)DIN形ターミナルコネクタなし(DC仕様)サージ電圧保護回路付【A・B】(02)Rc1/4(-)Rc(B)ロック式(要工具型)
9,020
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
43739273VQZ3120K-5YO1-C8F-Q5(5)DC24(YO)DIN形ターミナルコネクタなし【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手(F)G(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
9,020
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
43739282VQZ3120K-5YO1-C6-Q5(5)DC24(YO)DIN形ターミナルコネクタなし【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(-)Rc(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
9,020
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
43739298VQZ3120K-5YO1-C6F-Q5(5)DC24(YO)DIN形ターミナルコネクタなし【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(F)G(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
9,020
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
43739307VQZ3120K-5LB1-02-F5(5)DC24(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付【A・B】(02)Rc1/4(-)Rc(B)ロック式(要工具型)
9,080
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
43739316VQZ3120K-6Y1-C65(6)DC12(Y)DINターミナル【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(-)Rc(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
9,080
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
43739325VQZ3120K-5Y1-C65(5)DC24(Y)DINターミナル【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(-)Rc(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
9,080
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
43739334VQZ3120K-6GB1-C105(6)DC12(G)グロメット(DC仕様)【A・B】(C10)Φ10ワンタッチ管継手(-)Rc(B)ロック式(要工具型)
9,080
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
43739343VQZ3120K-5YZ1-02T5(5)DC24(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付【A・B】(02)Rc1/4(T)NPTF(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
9,190
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
43739352VQZ3120K-6YS1-C65(6)DC12(YS)DINターミナル(DC仕様)サージ電圧保護回路付【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(-)Rc(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
9,240
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
43739368VQZ3120K-5YO1-C6-F-Q5(5)DC24(YO)DIN形ターミナルコネクタなし【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(-)Rc(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
9,300
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
43739377VQZ3120K-5GB1-C6-F5(5)DC24(G)グロメット(DC仕様)【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(-)Rc(B)ロック式(要工具型)
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
43739386VQZ3120K-5Y1-C8F-Q5(5)DC24(Y)DINターミナル【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手(F)G(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
9,410
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
43739395VQZ3120K-5YZ1-02F-Q5(5)DC24(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付【A・B】(02)Rc1/4(F)G(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
9,520
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
43739404VQZ3120K-5YZB1-02F-Q5(5)DC24(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付【A・B】(02)Rc1/4(F)G(B)ロック式(要工具型)
10,070
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
43739413VQZ3120K-5YZ1-C6-F-Q5(5)DC24(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(-)Rc(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
10,510
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
43739422VQZ3120K-5YZ1-C8-F-Q5(5)DC24(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手(-)Rc(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
10,510
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする