| 43741592 | VQZ3121R-5LO1-02 | (-)Rc | (LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) | (5)DC24 | 【A・B】(02)Rc1/4 | | |
|
| 43741608 | VQZ3121R-2M1-02 | (-)Rc | (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) | (2)AC200(50/60Hz) | 【A・B】(02)Rc1/4 | | |
|
| 43741617 | VQZ3121R-4L1-02 | (-)Rc | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) | (4)AC220/AC230(50/60Hz) | 【A・B】(02)Rc1/4 | | |
|
| 43741626 | VQZ3121R-5L1-02F | (F)G | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) | (5)DC24 | 【A・B】(02)Rc1/4 | | |
|
| 43741635 | VQZ3121R-2Y1-02 | (-)Rc | (Y)DINターミナル | (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) | (2)AC200(50/60Hz) | 【A・B】(02)Rc1/4 | | |
|
| 43741644 | VQZ3121R-5Y1-02 | (-)Rc | (Y)DINターミナル | (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) | (5)DC24 | 【A・B】(02)Rc1/4 | | |
|
| 43741653 | VQZ3121R-5MO1-02T-F | (T)NPTF | (MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) | (5)DC24 | 【A・B】(02)Rc1/4 | | |
|
| 43741662 | VQZ3121R-5YOB1-02F | (F)G | (YO)DIN形ターミナルコネクタなし | (B)ロック式(要工具型) | (5)DC24 | 【A・B】(02)Rc1/4 | | |
|
| 43741678 | VQZ3121R-5M1-02-F | (-)Rc | (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) | (5)DC24 | 【A・B】(02)Rc1/4 | | |
|
| 43741687 | VQZ3121R-5LOB1-02 | (-)Rc | (LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (B)ロック式(要工具型) | (5)DC24 | 【A・B】(02)Rc1/4 | | |
|
| 43741696 | VQZ3121R-5Y1-02-F | (-)Rc | (Y)DINターミナル | (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) | (5)DC24 | 【A・B】(02)Rc1/4 | | |
|
| 43741705 | VQZ3121R-5GB1-02F-Q | (F)G | (G)グロメット(DC仕様) | (B)ロック式(要工具型) | (5)DC24 | 【A・B】(02)Rc1/4 | | |
|
| 43741714 | VQZ3121R-5Y1-02-Q | (-)Rc | (Y)DINターミナル | (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) | (5)DC24 | 【A・B】(02)Rc1/4 | | |
|
| 43741723 | VQZ3121R-5Y1-02F-Q | (F)G | (Y)DINターミナル | (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) | (5)DC24 | 【A・B】(02)Rc1/4 | | |
|
| 43741732 | VQZ3121R-2MB1-02 | (-)Rc | (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (B)ロック式(要工具型) | (2)AC200(50/60Hz) | 【A・B】(02)Rc1/4 | | |
|
| 43741748 | VQZ3121R-5YOB1-02F-Q | (F)G | (YO)DIN形ターミナルコネクタなし | (B)ロック式(要工具型) | (5)DC24 | 【A・B】(02)Rc1/4 | | |
|
| 43741757 | VQZ3121R-5YB1-02 | (-)Rc | (Y)DINターミナル | (B)ロック式(要工具型) | (5)DC24 | 【A・B】(02)Rc1/4 | | |
|
| 43741766 | VQZ3121R-5M1-C10 | (-)Rc | (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) | (5)DC24 | 【A・B】(C10)Φ10ワンタッチ管継手 | | |
|
| 43741775 | VQZ3121R-2MB1-02-F | (-)Rc | (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (B)ロック式(要工具型) | (2)AC200(50/60Hz) | 【A・B】(02)Rc1/4 | | |
|
| 43741784 | VQZ3121R-5Y1-C8 | (-)Rc | (Y)DINターミナル | (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) | (5)DC24 | 【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手 | | |
|
| 43741793 | VQZ3121R-5YOB1-02-F-Q | (-)Rc | (YO)DIN形ターミナルコネクタなし | (B)ロック式(要工具型) | (5)DC24 | 【A・B】(02)Rc1/4 | | |
|
| 43741802 | VQZ3121R-5YZ1-02T | (T)NPTF | (YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) | (5)DC24 | 【A・B】(02)Rc1/4 | | |
|
| 43741818 | VQZ3121R-5M1-C10-Q | (-)Rc | (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) | (5)DC24 | 【A・B】(C10)Φ10ワンタッチ管継手 | | |
|
| 43741827 | VQZ3121R-5LB1-C8 | (-)Rc | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (B)ロック式(要工具型) | (5)DC24 | 【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手 | | |
|
| 43741836 | VQZ3121R-5YZ1-02F-Q | (F)G | (YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) | (5)DC24 | 【A・B】(02)Rc1/4 | | |
|
| 45240098 | VQZ3121R-5L1-02F-Q | (F)G | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) | (5)DC24 | 【A・B】(02)Rc1/4 | | |
|
| 45240107 | VQZ3121R-5YO1-02F | (F)G | (YO)DIN形ターミナルコネクタなし | (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) | (5)DC24 | 【A・B】(02)Rc1/4 | | |
|
| 45240116 | VQZ3121R-5YO1-02F-Q | (F)G | (YO)DIN形ターミナルコネクタなし | (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) | (5)DC24 | 【A・B】(02)Rc1/4 | | |
|
| 45240125 | VQZ3121R-5YOS1-02F-Q | (F)G | (YOS)DIN形ターミナルコネクタなし(DC仕様)サージ電圧保護回路付 | (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) | (5)DC24 | 【A・B】(02)Rc1/4 | | |
|
| 45240134 | VQZ3121R-6G1-02F | (F)G | (G)グロメット(DC仕様) | (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) | (6)DC12 | 【A・B】(02)Rc1/4 | | |
|