VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ312B)

VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ312B) - SMC
ポート数3使用流体空気内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43741845VQZ312B-6G1-02(-) Rc(02) 1/4(1) N.C. メタルシール(6) 12 DC
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43741854VQZ312B-5YO1-02RcRc1/4N.C.DC24
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43741863VQZ312B-5LO1-02T(T) NPTF(02) 1/4(1) N.C. メタルシール(5) 24 DC
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43741872VQZ312B-5LO1-02F(F) G(02) 1/4(1) N.C. メタルシール(5) 24 DC
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43741888VQZ312B-6M1-02(-) Rc(02) 1/4(1) N.C. メタルシール(6) 12 DC
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43741897VQZ312B-5L1-02T(T) NPTF(02) 1/4(1) N.C. メタルシール(5) 24 DC
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43741906VQZ312B-5YO1-02-QRcRc1/4N.C.DC24
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43741915VQZ312B-5Y1-02(-) Rc(02) 1/4(1) N.C. メタルシール(5) 24 DC
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43741924VQZ312B-5YO1-C8-Φ8用ワンタッチ管継手N.C.DC24
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
43741933VQZ312B-5LO1-C8(-) Rc(C8) o8用ワンタッチ管継手(1) N.C. メタルシール(5) 24 DC
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43741942VQZ312B-5L1-02-Q(-) Rc(02) 1/4(1) N.C. メタルシール(5) 24 DC
8,530
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43741958VQZ312B-5YO1-02-F-QRcRc1/4N.C.DC24
8,530
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43741967VQZ312B-5MOB1-02(-) Rc(02) 1/4(1) N.C. メタルシール(5) 24 DC
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43741976VQZ312B-5Y1-02F-Q(F) G(02) 1/4(1) N.C. メタルシール(5) 24 DC
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43741985VQZ312B-5M1-N7T(T) NPTF(N7) o1/4用ワンタッチ管継手(1) N.C. メタルシール(5) 24 DC
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43741994VQZ312B-5YO1-C6-Q-Φ6用ワンタッチ管継手N.C.DC24
8,690
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
43742003VQZ312B-5YO1-C8-Q-Φ8用ワンタッチ管継手N.C.DC24
8,690
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
43742012VQZ312B-5YO1-C8F-Q-Φ8用ワンタッチ管継手N.C.DC24
8,690
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
43742028VQZ312B-5YO1-C10-Q-Φ10用ワンタッチ管継手N.C.DC24
8,690
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
43742037VQZ312B-5LO1-C8-F(-) Rc(C8) o8用ワンタッチ管継手(1) N.C. メタルシール(5) 24 DC
8,750
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43742046VQZ312B-5L1-02T-F-Q(T) NPTF(02) 1/4(1) N.C. メタルシール(5) 24 DC
8,800
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43742055VQZ312B-5LJ1-C8F-Q-Φ8用ワンタッチ管継手N.C.DC24
8,970
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43742064VQZ312B-5L1-C8-Q(-) Rc(C8) o8用ワンタッチ管継手(1) N.C. メタルシール(5) 24 DC
8,970
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43742073VQZ312B-5MB1-02-F(-) Rc(02) 1/4(1) N.C. メタルシール(5) 24 DC
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43742082VQZ312B-5Y1-C8F-Q(F) G(C8) o8用ワンタッチ管継手(1) N.C. メタルシール(5) 24 DC
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43742098VQZ312B-5YZ1-02T(T) NPTF(02) 1/4(1) N.C. メタルシール(5) 24 DC
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43742107VQZ312B-6MB1-C6(-) Rc(C6) o6用ワンタッチ管継手(1) N.C. メタルシール(6) 12 DC
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
43742116VQZ312B-5M1-C10-F-Q(-) Rc(C10) o10用ワンタッチ管継手(1) N.C. メタルシール(5) 24 DC
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
43742125VQZ312B-5MOB1-C6-F(-) Rc(C6) o6用ワンタッチ管継手(1) N.C. メタルシール(5) 24 DC
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43742134VQZ312B-5YB1-C8(-) Rc(C8) o8用ワンタッチ管継手(1) N.C. メタルシール(5) 24 DC
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43742143VQZ312B-5YZ1-02T-F(T) NPTF(02) 1/4(1) N.C. メタルシール(5) 24 DC
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43742152VQZ312B-5YZ1-02-F(-) Rc(02) 1/4(1) N.C. メタルシール(5) 24 DC
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43742168VQZ312B-5YZ1-02T-Q(T) NPTF(02) 1/4(1) N.C. メタルシール(5) 24 DC
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43742177VQZ312B-5YZB1-02(-) Rc(02) 1/4(1) N.C. メタルシール(5) 24 DC
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43742186VQZ312B-5YZ1-02F-F-Q(F) G(02) 1/4(1) N.C. メタルシール(5) 24 DC
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43742195VQZ312B-5YZ1-C10-Q(-) Rc(C10) o10用ワンタッチ管継手(1) N.C. メタルシール(5) 24 DC
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43742204VQZ312B-5YZ1-C8-Q(-) Rc(C8) o8用ワンタッチ管継手(1) N.C. メタルシール(5) 24 DC
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43742213VQZ312B-5YZ1-C8-F-Q(-) Rc(C8) o8用ワンタッチ管継手(1) N.C. メタルシール(5) 24 DC
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする