V Series(VQZ3150KR)

V Series(VQZ3150KR) - SMCV Series(VQZ3150KR) - SMCV Series(VQZ3150KR) - SMCV Series(VQZ3150KR) - SMCV Series(VQZ3150KR) - SMCV Series(VQZ3150KR) - SMC
切換方式(1)2位置シングルポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(KR)高圧・外部パイロットタイプ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43744042VQZ3150KR-5L1--(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43744058VQZ3150KR-5L1-Q--(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43744067VQZ3150KR-5LO1-02T(T)NPTF(02)1/4(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
43744076VQZ3150KR-5LO1-02T-Q(T)NPTF(02)1/4(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
43744085VQZ3150KR-5YZB1-02(-)Rc(02)1/4(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式(要工具型)
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする