SMC
VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ315KR)
ポート数
3
切換方式
(1) N.C. メタルシール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
ファンクション
(KR) 高圧タイプ・外部パイロット
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
コイル電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43745038
VQZ315KR-5G1-Q
CADデータダウンロード
-
(-) サブプレートなし
(G) グロメット
(5) 24 DC
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745047
VQZ315KR-5L1-Q
CADデータダウンロード
-
(-) サブプレートなし
(L) L形プラグコネクタ リード線付
(5) 24 DC
¥
8,750
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745056
VQZ315KR-6YZ1
CADデータダウンロード
-
(-) サブプレートなし
(YZ) DINターミナル
(6) 12 DC
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43745065
VQZ315KR-5L1-02T
CADデータダウンロード
(T) NPTF
(02) 1/4
(L) L形プラグコネクタ リード線付
(5) 24 DC
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください