曜日別特売

V Series(VQZ3221R)

V Series(VQZ3221R) - SMCV Series(VQZ3221R) - SMCV Series(VQZ3221R) - SMCV Series(VQZ3221R) - SMCV Series(VQZ3221R) - SMCV Series(VQZ3221R) - SMCV Series(VQZ3221R) - SMCV Series(VQZ3221R) - SMC
切換方式(2)2位置ダブルポート数5シール方式(1)弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(R)外部パイロット内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
ポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43747314VQZ3221R-5YO1-02F-Q(F)G(YO)DIN形ターミナルコネクタなし【A・B】(02)Rc1/4
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43747323VQZ3221R-5G1-C10(-)Rc(G)グロメット(DC仕様)【A・B】(C10)Φ10ワンタッチ管継手
10,950
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43747332VQZ3221R-5Y1-02(-)Rc(Y)DINターミナル【A・B】(02)Rc1/4
11,280
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43747348VQZ3221R-5YS1-02(-)Rc(YS)DINターミナル(DC仕様)サージ電圧保護回路付【A・B】(02)Rc1/4
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43747357VQZ3221R-5M1-C10-Q(-)Rc(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付【A・B】(C10)Φ10ワンタッチ管継手
12,160
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43747366VQZ3221R-5YS1-C8(-)Rc(YS)DINターミナル(DC仕様)サージ電圧保護回路付【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43747375VQZ3221R-5YZ1-02-Q(-)Rc(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付【A・B】(02)Rc1/4
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43747384VQZ3221R-5YZ1-C8(-)Rc(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする