SMC
VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ322KR)
ポート数
3
ねじの種類
(-) Rc
切換方式
(2) N.O. メタルシール
規格
(-) なし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
ファンクション
(KR) 高圧・外部パイロットタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43747533
VQZ322KR-5LO1-02
CADデータダウンロード
(02) 1/4
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43747542
VQZ322KR-5YZ1-C6-F
CADデータダウンロード
(C6) o6用ワンタッチ管継手
¥
10,070
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください