VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ325)

VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ325) - SMC
使用流体空気ポート数3内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ポート数
コイル電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43747603VQZ325-5LO1(2) N.O. メタルシール3(5) 24 DC(-) サブプレートなし-
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43747612VQZ325-5LJ1N.O.3DC24--
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43747628VQZ325-6Y1(2) N.O. メタルシール3(6) 12 DC(-) サブプレートなし-
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43747637VQZ325-5M1-Q(2) N.O. メタルシール3(5) 24 DC(-) サブプレートなし-
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43747646VQZ325-3YZ1(2) N.O. メタルシール3(3) 110 AC[115 AC](50/60 Hz)(-) サブプレートなし-
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43747655VQZ325-5YZB1(2) N.O. メタルシール3(5) 24 DC(-) サブプレートなし-
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43747664VQZ325-5LO1-03(2) N.O. メタルシール3(5) 24 DC(03) 3/8(-) Rc
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43747673VQZ325-5L1-03T(2) N.O. メタルシール3(5) 24 DC(03) 3/8(T) NPTF
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43747682VQZ325-1M1-02(2) N.O. メタルシール3(1) 100 AC(50/60 Hz)(02) 1/4(-) Rc
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43747698VQZ325-5YS1-02(2) N.O. メタルシール3(5) 24 DC(02) 1/4(-) Rc
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43747707VQZ325-5L1-02-Q(2) N.O. メタルシール3(5) 24 DC(02) 1/4(-) Rc
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
43747716VQZ325-5M1-02T-Q(2) N.O. メタルシール3(5) 24 DC(02) 1/4(T) NPTF
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
43747725VQZ325-4YZ1-02(2) N.O. メタルシール3(4) 220 AC[230 AC](50/60 Hz)(02) 1/4(-) Rc
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする