SMC
V Series(VQZ3250KR)
切換方式
(2)2位置ダブル
ポート数
5
シール方式
(0)メタルシール
使用流体
空気
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
コイル電圧(V)
(5)DC24
ファンクション
(KR)高圧・外部パイロットタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43748032
VQZ3250KR-5YO1-Q
CADデータダウンロード
-
-
(YO)DIN形ターミナルコネクタなし
¥
11,610
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43748048
VQZ3250KR-5M1-02
CADデータダウンロード
(-)Rc
(02)1/4
(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
¥
13,530
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43748057
VQZ3250KR-5YZ1-02
CADデータダウンロード
(-)Rc
(02)1/4
(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください