曜日別特売

VQZ3_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ3320)

VQZ3_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ3320) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43750105VQZ3320-5YO1-02F-Q(F)G-(3)3位置クローズドセンタ(YO)DIN形ターミナルコネクタなし(5)DC24
12,540
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43750114VQZ3320-1Y1-02(-) RcA、Bポート:(02) Rc 1/4(3) 3位置クローズドセンタ(Y) DINターミナル(1) AC100 (50/60Hz)
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43750123VQZ3320-5YOS1-02F-Q(F)G-(3)3位置クローズドセンタ(YOS)DIN形ターミナルコネクタなし(DC仕様)サージ電圧保護回路付(5)DC24
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43750132VQZ3320-1LO1-C10(-) RcA、Bポート:(C10) Φ10ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし(1) AC100 (50/60Hz)
13,150
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43750148VQZ3320-5YO1-C8F-Q(F)G-(3)3位置クローズドセンタ(YO)DIN形ターミナルコネクタなし(5)DC24
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43750157VQZ3320-5YO1-C8-Q(-)Rc-(3)3位置クローズドセンタ(YO)DIN形ターミナルコネクタなし(5)DC24
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43750166VQZ3320-5L1-C10F(F) GA、Bポート:(C10) Φ10ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ(L) L形プラグコネクタ リード線付(5) DC24
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43750175VQZ3320-2Y1-C6(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ(Y) DINターミナル(2) AC200 (50/60Hz)
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43750184VQZ3320-5YZ1-N11T(T) NPTFA、Bポート:(N11) Φ3/8ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ(YZ) DINターミナル(5) DC24
15,350
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする