曜日別特売

V Series(VQZ3320B)

V Series(VQZ3320B) - SMCV Series(VQZ3320B) - SMCV Series(VQZ3320B) - SMCV Series(VQZ3320B) - SMCV Series(VQZ3320B) - SMCV Series(VQZ3320B) - SMCV Series(VQZ3320B) - SMCV Series(VQZ3320B) - SMC
切換方式(3)3位置クローズドセンタポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(B)高速応答タイプ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
手動操作方式
ポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43750193VQZ3320B-5G1-02(-)Rc(G)グロメット(DC仕様)(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)【A・B】(02)Rc1/4
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43750202VQZ3320B-5YO1-02F-Q(F)G(YO)DIN形ターミナルコネクタなし(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)【A・B】(02)Rc1/4
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43750218VQZ3320B-5GB1-02(-)Rc(G)グロメット(DC仕様)(B)ロック式(要工具型)【A・B】(02)Rc1/4
13,150
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43750227VQZ3320B-5YO1-C8F-Q(F)G(YO)DIN形ターミナルコネクタなし(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43750236VQZ3320B-5LB1-02(-)Rc(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式(要工具型)【A・B】(02)Rc1/4
14,030
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43750245VQZ3320B-5MB1-02(-)Rc(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式(要工具型)【A・B】(02)Rc1/4
14,030
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43750254VQZ3320B-5YS1-C6(-)Rc(YS)DINターミナル(DC仕様)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
14,250
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43750263VQZ3320B-5YZ1-C6(-)Rc(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43750272VQZ3320B-5YZ1-C8(-)Rc(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする