SMC
V Series(VQZ3321BR)
切換方式
(3)3位置クローズドセンタ
ポート数
5
シール方式
(1)弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
コイル電圧(V)
(5)DC24
ファンクション
(BR)高速応答・外部パイロットタイプ
CE-対応品
(Q)CE対応
ポート管接続口径
【A・B】(02)Rc1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43751164
VQZ3321BR-5L1-02-Q
CADデータダウンロード
(-)Rc
¥
13,260
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45240256
VQZ3321BR-5YO1-02F-Q
CADデータダウンロード
(F)G
¥
12,710
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください